Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De DEFA Neptune is een vandaalbestendige kwaliteit LED buitenarmatuur. Het is gemaakt van onder hoge druk gegoten aluminium. De opale kap is gemaakt van UV- en vandaalbestendig polycarbonaat. De frontring is bevestigd met vier Torx-schroeven in roestvrij staal die een Delta-afdichtingsbehandeling hebben ondergaan. IP65, IK10, klasse I, Levensduur L80B50 62.000 uur. Toepassingen: parkeervoorzieningen, buitenkanten, ingangen, trappen, voetgangerszones, onderdoorgangen en tunnels.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geleiderdoorsnede
Voorschakelapparaat
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Buitendiameter
Hoogte/diepte
Geschikt voor lampvermogen
Dimbaar
Aansluitwijze
Kleurweergave-index
Lamptype
Met lichtsensor
Kleur behuizing
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor wandmontage
Spanningstype
Geschikt voor inbouwmontage
Materiaal afdekking
Geschikt voor pendelophanging
Rasteruitvoering
Nom. spanning
Slagvastheid
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Met schakelaar
Met IFTTT ondersteuning
Met luchtsleuven
Materiaal behuizing
Geschikt voor noodverlichting
Kleurtemperatuur
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Aantal polen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Lichtuittrede
Max. systeemvermogen
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar Dali
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met aanwezigheidsmelder
Dimbaar RF
Dimbaar faseafsnijding
Lichtverdeling
Geschikt voor klemmontage
Soort bedrading
Bediening via Bluetooth
Dimbaar 0-10 V
Met bevestigingsmateriaal
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Met lichtbron
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Dimming fabrikantspecifiek
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Dimbaar netspanningsmodulatie
Stralingshoek
Noodstroomvoorzieningssysteem
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtkleur
Dimbaar 1-10 V
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimming programmeerbaar
Dimbaar met push-button
Dimbaar DMX
Beschermingsgraad (NEMA)
Dimbaar Touch and Dim
Stralingshoek regelbaar
Lichtverdeler
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Google Assistant
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar DSI
Dimbaar Zigbee
Compatible met Amazon Alexa
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Compatible met Apple HomeKit
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Lichtstroom regelbaar
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar Dali-2
Compatible met Casambi
Noodfunctiebewakingssysteem
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Flikkerende waarde Pst LM
Vermogensfactor